Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeilkloben 145 mm mit Flügelm. Turnus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeilkloben 145 mm mit Flügelm. Turnus
Handfeilkloben 145 mm mit Flügelm. Turnus
Artikel-Nr.:
     4012-207899
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-145
EAN/GTIN:
     4027474535384
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Handfeilkloben

Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul und Flügelmutter.

Weitere Informationen:
Spannweite:
28 mm
Backenbreite:
52 mm
Länge:
145 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
101-145
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 50891450, Feilkloben, Handwerkzeuge, QR4029050, Turnus
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 14,25*
€ 17,75*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 14,23*
€ 17,79*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 14,61*
€ 18,18*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 15,05*
€ 19,19*
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,13*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,39*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,57*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,45*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,43*
Ähnlich
Kukko
101-200
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.