Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x2,00 4Z/ Zoll Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x2,00 4Z/ Zoll Komet
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x2,00 4Z/ Zoll Komet
Artikel-Nr.:
     4012-208096
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     400135
EAN/GTIN:
     4332163366683
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400 mm
maschinensägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv

Ausführung: Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° und 7° mit positivem Spanwinkel.

Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
2 mm
Zähne pro Zoll:
4
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
– mm
Markenname:
KOMET
Herstellername:
Wittmann-Komet Metal Cutting Saws
Herstellerartikelnummer:
400135
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, 2753, 27530040, DMo5,, HSS, Komet, Maschinensägeblätter, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,32*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 7,81*
€ 11,01*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 7,89*
€ 11,15*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,26*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 8,20*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.