Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSSBi 650x50x2,50 4Z/ Zoll Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSSBi 650x50x2,50 4Z/ Zoll Komet
Maschinensägeblatt HSSBi 650x50x2,50 4Z/ Zoll Komet
Artikel-Nr.:
     4012-208129
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     420187
EAN/GTIN:
     4332163438106
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
komet maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-Bimetall

Ausführung: Durch Federstahlrücken und angeschweißten HSS-Stahl unter normalen Einsatzbedingungen praktisch unzerbrechlich.

Anwendung: Für universellen Einsatz durch hohe Bruchsicherheit, auch unter schwierigen Bedingungen.

Weitere Informationen:
Länge:
650 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
2,5 mm
Zähne pro Zoll:
4
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
13 mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
– mm
Markenname:
KOMET
Herstellername:
Wittmann-Komet Metal Cutting Saws
Herstellerartikelnummer:
420187
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblätter 650 x 60, 2754, 27540100, Bimetall, HSS, HSSBi, Komet, Maschinensägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 25,06*
€ 33,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,97*
€ 33,24*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 33,33*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 25,96*
€ 34,95*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 38,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.