Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschaft für Bohrfutter D 8x35 mm, B 10 Albrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschaft für Bohrfutter D 8x35 mm, B 10 Albrecht
Zylinderschaft für Bohrfutter D 8x35 mm, B 10 Albrecht
Artikel-Nr.:
     4012-208409
Hersteller:
     Albrecht Präzision
Herst.-Nr.:
     220 0835 B10 0
EAN/GTIN:
     4250261514877
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Morsekegelschaft
Kegeldorn mit Zylinderschaft
Zylinderschaftaufnahme
kegeldorn mit morsekegelschaft
Kegeldorn mit Zylinderschaft für Bohrfutter

Ausführung: Gehärtet und geschliffen, für Bohrfutterkegel DIN 238. Höchste Rundlaufgenauigkeit <= 2 µm.

Anwendung: Speziell zur Aufnahme von Bohrfutter der Super-Baureihe (Bestell-Nr. 3441, 3435).

Weitere Informationen:
Aufnahme:
B 10
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
35 mm
Markenname:
ALBRECHT
Herstellername:
Albrecht Präzision GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
220 0835 B10 0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3460, 34600004, Albrecht, Bohrfutter, für, Kegeldorn, QR4025681, Zubehör, Zylinderschaft
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 14,31*
€ 19,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,22*
€ 19,78*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 14,46*
€ 20,03*
1
€ 4,90*
ab € 14,10*
€ 20,66*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,08*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.