Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-52 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-52 AMF
Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-52 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-208460
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73320
EAN/GTIN:
     4020772073329
Suchbegriffe:
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock mit Magnetfuß

Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze.

Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm.

Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).

Weitere Informationen:
Größe:
62 mm
Höhenverstellung min./max.:
52–62 mm
Auflage-Ø:
50 mm
Fuß-Ø:
50 mm
Zentrierloch-Ø:
12 mm
Tragkraft in KN:
100
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
73320
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3905, 39057000, AMF, Magnetfuß, Spannelemente, Spanntechnik, Zubehör
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
€ 6,90*
ab € 34,44*
€ 41,90*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,26*
€ 41,91*
3 Tage
22
€ 7,90*
ab € 35,53*
€ 43,44*
5 Tage
22
€ 4,30*
ab € 35,17*
€ 44,06*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.