Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-100 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-100 AMF
Schraubbock mit Magnetfuß 6400M-100 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-208462
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73403
EAN/GTIN:
     4020772073404
Suchbegriffe:
Kühlmittelschlauch-Magnetfuß
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock mit Magnetfuß

Ausführung: Mittelschwere Schraubböcke. Grundkörper und Spindel aus Vergütungsstahl, lackiert. Spindel mit selbsthemmendem Trapezgewinde und Endsicherung. Mit Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze.

Anwendung: Für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm.

Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).

Weitere Informationen:
Größe:
110 mm
Höhenverstellung min./max.:
80–110 mm
Auflage-Ø:
50 mm
Fuß-Ø:
50 mm
Zentrierloch-Ø:
12 mm
Tragkraft in KN:
100
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
73403
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3905, 39057200, AMF, Magnetfuß, Spannelemente, Spanntechnik, Zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 34,66*
€ 42,57*
4 Tage
15
€ 4,79*
ab € 37,38*
€ 45,10*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 37,46*
€ 45,70*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 36,95*
€ 46,34*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 36,30*
€ 48,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.