Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Seitenschneider 125 mm Nr.7902 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions Seitenschneider 125 mm Nr.7902 Knipex
Präzisions Seitenschneider 125 mm Nr.7902 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-208580
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 02 125
EAN/GTIN:
     4003773061281
Suchbegriffe:
53630015
Elektronikzange
Elektronikzangen
Handwerkzeug
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Chrom-Vanadium-Kugellagerstahl höchster Güte, geschmiedet. Kopf blendfrei poliert, mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang der Zange sowie unverlierbarer, reibungsfreier Doppelfeder zum gleichmäßigen Öffnen. Die Gelenkflächen sind präzise geschliffen und garantieren somit eine reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Mit scharf geschliffenen und zusätzlich induktiv gehärteten (64 HRC) Schneiden. Griffe mit speziell geformten, ergonomischen Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen für einen sicheren Halt sowie ermüdungsfreies und gefühlvolles Arbeiten.

Anwendung: Präzisions-Elektronik-Seitenschneider für feinste höchste Ansprüche bei Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
0,2–1,7 mm
Schneid-Ø mittel:
0,2–1,3 mm
Schneid-Ø hart:
0,2–0,7 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
79 02 125
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,45*
€ 35,17*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,37*
€ 35,20*
1
€ 4,90*
ab € 29,82*
€ 35,66*
1 Tag
206
1
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 36,26*
4 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V79
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.