Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiste 480 mm für 3/8 Zoll-Einsätze Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckleiste 480 mm für 3/8 Zoll-Einsätze Gedore
Steckleiste 480 mm für 3/8 Zoll-Einsätze Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-208838
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1761099
EAN/GTIN:
     4010886842515
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
gedore werkzeugleiste
Magnetische Steckleiste 3/8"

Anwendung: Passend für alle handelsüblichen 3/8" Steckschlüsseleinsätze. Ein starker Dauermagnet hält die Leiste sicher an FE-Metallen, zum Beispiel an Maschinenverkleidungen, Werkzeugwagen oder Hebebühnen fest. Die Leiste kann sowohl horizontal, vertikal oder sogar über Kopf angebracht werden. Für die Wandmontage verfügt die Leiste zusätzlich über Bohrungen. Die Fixierung der Einsätze erfolgt durch eine 90°-Drehung. Der Einsatz ist dann durch die Kugel arretiert. Durch Drehen in die andere Richtung werden die Einsätze entsichert und können entnommen werden. Lieferung ohne Werkzeug.

Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Höhe:
33 mm
Anzahl Aufnahmen:
14 Außen-4-kante, 2 Innen-4-kant-Adapter
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1761099
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: werkzeugklemmleiste, 60717014, Antriebs-, Gedore, Magnetische, Steckleiste, Verbindungsteile, Zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 31,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,80*
€ 32,96*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 24,72*
€ 33,00*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 33,78*
1
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 34,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
1 Stück enthält 480 Millimeter (ab € 0,0498* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
30 8
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.