Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handläpper K180 Gelb MY130 Macolaepp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handläpper K180 Gelb MY130 Macolaepp
Handläpper K180 Gelb MY130 Macolaepp
Artikel-Nr.:
     4012-212132
Hersteller:
     Macolaepp Abrasive
Herst.-Nr.:
     8014003
EAN/GTIN:
     4044961140036
Suchbegriffe:
Handläpper
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Handläpper

Ausführung: Mit Kunststoffgriff in 4 verschiedenen Farben. Gesamtlänge 125 mm, Läppschicht 60 x 20 x 10 mm.

Anwendung: Zum Abziehen von Schneidkanten, zur Beseitigung von Aufbauschneiden sowie zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Die Schneiden werden unter einem Winkel von 25° bis 40° abgezogen. Ideal zum Läppen von Fasen an Frei- und Spanwinkelflächen, zum Brechen von Hartmetall- und HSS-Schneidkanten nach dem Schliff und zum Nachläppen von Schneideinsätzen, Stanzwerkzeugen, Fräsern, Messerköpfen, Reibahlen und so weiter.


Verwendung: Für Hartmetall und Stahl gehärtet / grober Schliff.
Weitere Informationen:
Körnung:
180
Korngröße:
130 µm
Grifffarbe:
gelb
Markenname:
MACOLAEPP
Herstellername:
MACOLAEPP abrasive GmbH
Herstellerartikelnummer:
8014003
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: handläpper, 85930180, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Macolaepp, QR4026603, Schleifmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,79*
ab € 35,79*
€ 45,48*
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 35,69*
€ 45,52*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 36,60*
€ 46,40*
4 Tage
19
€ 4,30*
ab € 37,53*
€ 48,69*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.