Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handläpper K500 Grün MY 25 Macolaepp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handläpper K500 Grün MY 25 Macolaepp
Handläpper K500 Grün MY 25 Macolaepp
Artikel-Nr.:
     4012-212135
Hersteller:
     Macolaepp Abrasive
Herst.-Nr.:
     8014037
EAN/GTIN:
     4044961140371
Suchbegriffe:
Handläpper
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Handläpper

Ausführung: Mit Kunststoffgriff in 4 verschiedenen Farben. Gesamtlänge 125 mm, Läppschicht 60 x 20 x 10 mm.

Anwendung: Zum Abziehen von Schneidkanten, zur Beseitigung von Aufbauschneiden sowie zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Die Schneiden werden unter einem Winkel von 25° bis 40° abgezogen. Ideal zum Läppen von Fasen an Frei- und Spanwinkelflächen, zum Brechen von Hartmetall- und HSS-Schneidkanten nach dem Schliff und zum Nachläppen von Schneideinsätzen, Stanzwerkzeugen, Fräsern, Messerköpfen, Reibahlen und so weiter.


Verwendung: Für Hartmetall und Stahl gehärtet / feinster Schliff.
Weitere Informationen:
Körnung:
500
Korngröße:
25 µm
Grifffarbe:
grün
Markenname:
MACOLAEPP
Herstellername:
MACOLAEPP abrasive GmbH
Herstellerartikelnummer:
8014037
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: handläpper k500, kugelknopf ohne norm, handläpper macolaepp, 85930500, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Macolaepp, QR4026603, Schleifmittel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
€ 6,90*
ab € 38,35*
€ 48,90*
4 Tage
15
€ 4,79*
ab € 38,53*
€ 48,91*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 38,86*
€ 49,49*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 39,43*
€ 50,14*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 40,50*
€ 52,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.