Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil SFIX Größe 2 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkeil SFIX Größe 2 23 mm
Hammerkeil SFIX Größe 2 23 mm
Artikel-Nr.:
     4012-225052
Hersteller:
     Georg Steinmetz
Herst.-Nr.:
     100-2
EAN/GTIN:
     4016273000148
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Stielkeil SFIX

Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest.

Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf.

Weitere Informationen:
Größe:
2
Keilbreite:
23 mm
für Kopfgewicht:
500–800 g
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, 68000020, Hämmer, Handwerkzeuge, Hannerkeil, QR4028818, SFIX, Stielkeil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
582
10
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
5 Tage
500
1
€ 4,79*
ab € 0,24*
€ 0,37*
4 Tage
237
1
€ 4,30*
ab € 0,24*
€ 0,37*
2 Tage
585
1
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,39*
8 Tage
584
1
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.