Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HPC-Hartmetall Wechselschneidplatten 9594A R1/ 5 x 25,0mm x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HPC-Hartmetall Wechselschneidplatten 9594A R1/ 5 x 25,0mm x 6
FRANKEN HPC-Hartmetall Wechselschneidplatten 9594A R1/ 5 x 25,0mm x 6
Artikel-Nr.:
     4012-251104
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     9594A.2515
EAN/GTIN:
     4037753531686
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Hartmetall-HPC-Wechselschneidplatte zum Hochvorschubfräsen von 2D- und 3D-Konturen für niedrig- und hochlegierte Stähle sowie Gusswerkstoffe. Produktmerkmale und Vorteile: Spezielle Schneidengeometrie für hohe Vorschubwerte. Sehr leistungsfähie PE6-Hartmetallsorte für für hohe Standzeit. TIALN-Mehrlagenbeschichtung für hohe Schnittgeschwindigkeiten und höhere Standzeit. Zur Verwendung mit Fräskörper 9007, 9117.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
WSP-Fräswerkzeuge
Abmessung:
Ø25
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
25.0 mm
Schneidentoleranz:
-0,02
Radius r₁:
5.0
Programmierradius R₃D:
1.5
Radius r₂:
1.0
Plattendicke b:
6.0
Einheitensystem:
Metrisch
Plattenlänge l₂:
18.0
Programmierradius R₃D Messpunkt lₘ:
3.0
Radiusabweichung tmax:
0.3
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
PE6
Kategorie:
Torus
Ausführung:
Wechselschneidplatte
Beschichtung:
TIALN
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
R3D
Marke:
FRANKEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.