Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Aufsteckfräskörper für Time-S-Cut Wendeschneidplatten 9235 80mm WSP IC12,5 x 50 T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Aufsteckfräskörper für Time-S-Cut Wendeschneidplatten 9235 80mm WSP IC12,5 x 50 T20
FRANKEN Aufsteckfräskörper für Time-S-Cut Wendeschneidplatten 9235 80mm WSP IC12,5 x 50 T20
Artikel-Nr.:
     4012-251141
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     9235.08006
EAN/GTIN:
     4037753447772
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Aufsteckfräskörper, DIN 138, zum Hochvorschubfräsen mit Time-S-Cut-Wendeschneidplatten (IC 12,5). Produktmerkmale und Vorteile: Mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt radial (ICR). Für Time-S-Cut-Wendeschneidplatten (IC 12,5) 9576A, 9587A, 9588A. Lieferumfang ohne Wendeschneidplatten, aber mit Torx-Schrauben.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
WSP-Fräswerkzeuge
Abmessung:
Ø80
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
80.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Platten-Nenngröße:
IC-12,5
Länge l₂:
50.0
Gesamtlänge l₁:
50.0
Halsdurchmesser Ød₃:
70.0
Aufnahmebohrung ØD₂:
27.0
Zähnezahl Z:
6.0
nmax:
18000.0
Hinweis:
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, mit Torx-Schrauben
Kategorie:
Time-S-Cut
Ausführung:
Trägerkörper
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
R3D
Werkzeugschnittstelle:
Bohrung mit Quernut
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICR
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Rampenwinkel:
3 deg
Spannsysteme:
Aufsteckkörper
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 138
Marke:
FRANKEN
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,31*
€ 750,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,12*
€ 750,80*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 760,26*
€ 875,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,10*
€ 1.005,77*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,78*
€ 893,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,19*
€ 872,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,20*
€ 810,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,68*
€ 798,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,31*
€ 784,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.