Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9581A 32,0 x 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9581A 32,0 x 7,0 mm
FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9581A 32,0 x 7,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-251266
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     9581A.32
EAN/GTIN:
     4037753486375
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Hartmetall-Kugel-Wechselschneidplatte zum Vorschlichten und HSC-Schlichten in vielen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ohne Spanleitstufe, zum 3D-Fräsen geeignet. Sehr leistungsfähige KP1-Hartmetallsorte für für hohe Standzeit. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit. Zur Verwendung mit Fräskörper 9003, 9017, 9115.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
WSP-Fräswerkzeuge
Abmessung:
Ø32
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
32.0 mm
Schneidentoleranz:
-0,02
Radius r₁:
16.0
Plattendicke b:
7.0
Einheitensystem:
Metrisch
Plattenlänge l₂:
21.95
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
KP1
Kategorie:
Kugel
Ausführung:
Wechselschneidplatte
Beschichtung:
TIALN
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,62*
€ 82,23*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,52*
€ 82,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,21*
€ 84,64*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,69*
€ 85,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.