Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterpaket TR-315E+ mitGebläseeinheit TR-302E+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starterpaket TR-315E+ mitGebläseeinheit TR-302E+
Starterpaket TR-315E+ mitGebläseeinheit TR-302E+
Artikel-Nr.:
     4012-254837
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100098908
EAN/GTIN:
     4054596175389
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Atemschutz Gebläseeinheit
Filtergebläse
3M™ TR-315E+ Starterpaket

Ausführung:
• Kompakte, schmale Bauform
• Elektronische Luftstromkontrolle
• Optischer und akustischer Alarm
• Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)
• Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
• Mindestvolstrom 170 l/min
• Höhenkompensation
• Kompatibel zu den 3M™-Kopfteilen der M-Serie und S-Serie
Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™-Kopfteil, IP53 nach EN 60529
Lieferumfang: TR-302E+ Gebläseeinheit, Partikelfilter, Standardgürtel, Hochleistungsbatterie, Batterieladegerät, längeneinstellbarer Luftschlauch, Luftstromindikator
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muß der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol% betragen.

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7100098908
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,39*
€ 771,22*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,56*
€ 771,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,50*
€ 771,86*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 700,18*
€ 773,42*
Frei Haus
ab € 730,38*
€ 795,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,43*
€ 918,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,11*
€ 911,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,39*
€ 890,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,49*
€ 876,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,56*
€ 863,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 725,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.