Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Piper Jacke 3535, schwarz/orange, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-255787
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3535056
EAN/GTIN:
     4030913866789
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Die Jacke ist nicht nur perfekt bei Kälte und Nässe, sie überzeugt gleichzeitig mit ihren zahlreichen Details wie den Biesen und Stifttaschen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XL
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Regenjacken
Artikelbezeichnung:
Piper Jacke
Farbe:
schwarz/orange
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester<br /> PLANAM-TEX-beschichtet</p><p><strong>Wattierung</strong> <br />100 % Polyester</p><p><strong> Futter</strong> <br />100 % Polyester </p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 2:
wasserdicht
Produktmerkmal 3:
winddicht
Produktmerkmal 4:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 5:
warn-orange Biesen als farbliche Applikation
Produktmerkmal 6:
1 Brusttasche links mit Reißverschluss
Produktmerkmal 7:
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts
Produktmerkmal 8:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 9:
Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Produktmerkmal 10:
1 Handytasche
Produktmerkmal 11:
2 Innentaschen
Produktmerkmal 12:
einrollbare Kapuze im Kragen
Produktmerkmal 13:
Strickbündchen im Ärmel
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,98*
€ 42,18*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,89*
€ 43,24*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,36*
€ 44,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,85*
€ 44,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,43*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 31,37*
Ähnlich
Planam
3535052
ab € 31,28*
Ähnlich
Planam
3535048
ab € 31,37*
Ähnlich
Planam
3535044
ab € 31,39*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 31,17*
Ähnlich
Planam
3535060
ab € 31,45*
Ähnlich
Planam
3535064
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.