Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnparka, Größe S, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnparka, Größe S, gelb
Planam Warnparka, Größe S, gelb
Planam Warnparka, Größe S, gelb
Planam Warnparka, Größe S, gelb
Planam Warnparka, Größe S, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-255919
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054044
EAN/GTIN:
     4030913880778
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Warnschutz Parka uni

Eigenschaften:
• Wasserdicht
• Atmungsaktiv
• Reflektierend
Ausführung:
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Herausnehmbares Webpelzfutter
• Handytasche
• Abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
• Abnehmbarer Kragen
• Durchgehender Frontreißverschluss
• Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel
• Zwei Brusttaschen mit Patte
• Zwei seitliche Eingrifftaschen
Material: Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Wattierung: 100 % Polyester, Innenfutter: 100 % Polyester,
Webpelz: 100 % Polyester, Design: Reflexband silber
Zulassung/Norm: EN 343 Klasse 3/1, EN 471 Klasse 3/2

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
S
Herstellerartikelnummer:
2054044
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,94*
€ 56,64*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,08*
€ 58,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,24*
€ 59,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,36*
€ 59,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,03*
€ 61,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 42,79*
Ähnlich
Planam
2054056
ab € 42,67*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 46,98*
Ähnlich
Planam
2054068
ab € 47,11*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.