| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-256079 Herst.-Nr.: 43022 EAN/GTIN: 4030695430222 |
| |
|
| | |
| Tret-Abfallsammler mit Inneneinsatz, anthrazit (RAL 7021) Robuste Ausführung Pulverbeschichtetes Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl mit bodenschonendem Kantenschutz. 5 verschiedene Größen 3 bis 30 l Fassungsvermögen. Freihändige Öffnung Praktische Fußpedal-Mechanik. Herausnehmbarer Einsatz Kunststoff-Einsatz mit Bügelgriff. Abb. zeigt Modellbeispiele Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Maße HxØ: | 285x205 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l, tretabfalleimer, 30105534, Abfallbehälter, Abfallsammler, Tret-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,11* | € 41,89* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,19* | € 41,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,46* | € 42,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,45* | € 43,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,57* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|