Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecke 150x200 cm 330 g/m2 4-seitig gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packdecke 150x200 cm 330 g/m2 4-seitig gesäumt
Packdecke 150x200 cm 330 g/m2 4-seitig gesäumt
Artikel-Nr.:
     4012-256326
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     BERLIN
EAN/GTIN:
     4021885043612
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150x200cm
";Möbelpackdecke

• 4-seitig gesäumt
• Ca. 37% Baumwolle, 63% Synthetikfasern

"
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Gewicht ca.:
330 g/m²
Herstellerartikelnummer:
BERLIN
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, möbeldecke 10x200 cm, 30201104, Allzweckroller, Decke, Decken, Möbelhunde, Möbelpackdecke, Möbelroller, Packdecken, Sackkarre, Transportkarre, Umzugsdecke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
120
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,39*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,47*
4 Tage
102
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,99*
€ 5,57*
3 Tage
120
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,58*
2 Tage
118
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
1 Stück enthält 3 Kubikmeter (ab € 1,27334* pro Kubikmeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.