Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Kastenwerkbank H 850 mm 1500mm Modell 103 V Anke
Artikel-Nr.:
     4012-256408
Herst.-Nr.:
     300302
EAN/GTIN:
     4014641703394
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 103 V

Massive Arbeitsplatte zahnverleimt
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30 mm Raster
Innenmaß Schubalde 500x540 mm (BxT)
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen-Griffprofile mit Beschriftungs- und Cellonstreifen

Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



3 Schubladen (3x FH 180 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
1500x700 mm
Höhe bis OK Platte:
850 mm
Stärke Arbeitsplatte:
50 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 1500, 31962044, Arbeitstische, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,27*
€ 811,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,76*
€ 811,20*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,01*
€ 870,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,48*
€ 941,34*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,19*
€ 965,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,11*
€ 961,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,17*
€ 937,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,07*
€ 903,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,27*
€ 834,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 177,09*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 214,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 308,50*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 320,42*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 61,98*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 244,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,41*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 12,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,33*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,74*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.