Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Kastenwerkbank H 840 mm 2000mm Modell 122 V Anke
Artikel-Nr.:
     4012-256454
Herst.-Nr.:
     300948
EAN/GTIN:
     4014641705299
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 122 V

Massive Arbeitsplatte
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster.
Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT).
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



3 Schubladen (3x FH 180 mm)
2 Türen (2x H 540 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
2000x700 mm
Höhe bis OK Platte:
840 mm
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2000, 31962090, Arbeitstische, Kasten-Werkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,34*
€ 1.045,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,24*
€ 1.045,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,33*
€ 1.127,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,74*
€ 1.219,40*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,17*
€ 1.243,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,64*
€ 1.241,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,19*
€ 1.190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,87*
€ 1.145,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0015
ab € 243,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 285,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 389,50*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 393,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 262,52*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 192,53*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 282,03*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 111,14*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,57*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.700
ab € 12,88*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 93,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.