| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-256932 Herst.-Nr.: RL4 10240 EAN/GTIN: 4332163903550 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Rotationsfahrwerke Maximale Flexibilität Hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten. Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°). Ausführung mit drei (RL1+2) oder fünf Lastrollen (RL4+6) erhältlich. Beliebig erweiterbar Mehrere Fahrwerke können gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung. Sicheres Handling Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung. Optionales Zubehör Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung sind optional erhältlich. Fahrwerke für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. Sonderfahrwerke auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Modell: | RL4 | Traglast: | 4 t | Lastrollen-Anzahl x Ø: | 5x85 mm | Einbauhöhe: | 110 mm | Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø: | 250 mm | Außenmaße LxBxH: | 760x560x110 mm | Eigengewicht ca.: | 50 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30306099, Schwerlast-Rotationsfahrwerke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 977,64* | € 1.076,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,08* | € 1.094,41* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,58* | € 1.120,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.037,55* | € 1.181,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,65* | € 1.182,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|