Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter PE,4 Füße 1040x640x670mm,gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter PE,4 Füße 1040x640x670mm,gr
Großbehälter PE,4 Füße 1040x640x670mm,gr
Artikel-Nr.:
     4012-257308
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     195
EAN/GTIN:
     4332163874300
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, stationär (einzeln)

Sehr stabile Konstruktion
Äußerst robust und hoch belastbar durch verrippte Außenwände.
Schlag- und bruchfest.
Beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (auf Anfrage).
Glatte Innenwände für einfache Reinigung
Hergestellt aus lebensmittelechtem Polyethylen, Farbe grau.
Staplergeeignet mit 4 Füßen.

Weitere Informationen:
Ausführung::
Boden und Wände geschlossen
Volumen:
285 l
Maße außen/innen LxBxH:
1040x640x670 / 930x590x515 mm
Tragkraft stat./dyn.:
1800/300 kg
Eigengewicht:
13,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, groß behälter, 30403277, fahrbar, PE-Großbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,00*
€ 177,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 177,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,70*
€ 178,73*
€ 4,95*
ab € 156,88*
€ 182,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,74*
€ 187,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
52
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.