| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-257858 Herst.-Nr.: VA51513BSCH21 EAN/GTIN: 4031513001372 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000 mit Schlauch Komplett aus rostfreiem Stahl Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie. Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort. Für Schlauchlängen von 10–30 m Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung. Leichtes Handling Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch. Flexible Montage Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke. Sonderanfertigungen Spezielle Anfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage möglich. Technische Daten Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar. Für Hochdruck Wasser bis 200 °C = 250 bar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 30605310, Aufroller, Edelstahl, für, Schläuche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,33* | € 1.460,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,48* | € 1.461,00* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,54* | € 1.461,22* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,17* | € 1.477,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.439,45* | € 1.539,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|