Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Edelst.mit 20 m Schlauch BScH137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller Edelst.mit 20 m Schlauch BScH137
Schlauchaufroller Edelst.mit 20 m Schlauch BScH137
Artikel-Nr.:
     4012-257867
Hersteller:
     Braunwarth Aufrollsysteme
Herst.-Nr.:
     VA52008BSCH13
EAN/GTIN:
     4031513001402
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Edelstahl-Schlauchaufroller Model VA 5000 mit Schlauch

Komplett aus rostfreiem Stahl
Zum Einsatz in „hygienischen Betrieben“ wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie.
Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort.
Für Schlauchlängen von 10–30 m
Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung.
Leichtes Handling
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
Flexible Montage
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung am Boden, Wand oder Decke.
Sonderanfertigungen
Spezielle Anfertigungen, z. B. schwenkbar, auf Anfrage möglich.
Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruck Wasser bis 200 °C = 250 bar.

Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, braunwarth schlauchaufroller, 30605319, Aufroller, Edelstahl, für, Schläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,37*
€ 1.925,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,13*
€ 1.925,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.829,18*
€ 1.926,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.897,35*
€ 1.983,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.922,13*
€ 2.017,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.925,43*
€ 2.291,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,59*
€ 2.278,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.866,28*
€ 2.220,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,09*
€ 2.190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,37*
€ 2.185,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braunwarth Aufrollsysteme
BZ 090.1
ab € 254,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.