| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-258213 Herst.-Nr.: QLS00002P EAN/GTIN: 5060103536405 |
| |
|
| | |
| Linienmarkierfarbe Cobaline (Haltbarkeit 3 Monaten)
Abriebfeste Linienmarkierfarbe Langlebige Deckkraft auch bei hoher Beanspruchung. Ideal für den Innen- und Außenbereich Farbe schnell trocknend, geeignet für die Anwendung auf Beton, Asphalt, Holz und Verbundstoffen. Umweltfreundliche Spraydose FCKW-freies Aerosol, Spraydoseninhalt 750 ml. Ausführung Für Markierungen mit einer Haltbarkeit von 3 Monaten. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Inhalt: | 750 ml | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, markierfarbe blau 750ml, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe blau, 30615464, Boden, Cobaline, Kennzeichnung, Linienmarkierfarbe, Markierung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,01* | € 67,68* | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,55* | € 67,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 56,00* | € 72,11* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,57* | € 75,75* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 57,95* | € 76,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 406,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|