Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstreifen transp400x4 mm VE 50 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffstreifen transp400x4 mm VE 50 m Rolle
Kunststoffstreifen transp400x4 mm VE 50 m Rolle
Kunststoffstreifen transp400x4 mm VE 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4012-258306
Hersteller:
     FLEXO Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     814004
EAN/GTIN:
     4332163923138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen
Streifenware, 50-m-Rolle

Bei Vorhängen unter einem Breitenmaß von 1500 mm wird immer eine Mindestberechnungsbreite von 1500 mm zugrunde gelegt.

Errechnung des Gesamtpreises
Lichte Öffnungsbreite (LB x LH) x m² - Preis des Streifentyps

Beschreibung siehe Seite 1/181



Kunststoffstreifen aus transparentem Material mit abgerundeten Kanten.

Weitere Informationen:
Lamellen Breite x Stärke:
400x4 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamelle für streifenvorhang, 30624870, Industrie-Vorhänge, Lamellen-Vorhang, Lamellenvorhänge, Lamellen-Vorhänge, Lärm-, PVC-Lamellen-Vorhang, PVC-Lamellen-Vorhänge, PVC-Streifen, PVC-Streifenvorhang, PVC-Streifenvorhänge, Schmutz-Vorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Schweißerschutz, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Transparente, Vorhang, Vorhänge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,64*
€ 516,88*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,80*
€ 516,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,50*
€ 539,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,18*
€ 581,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,32*
€ 584,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,88*
€ 615,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,16*
€ 607,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,80*
€ 557,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.