Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsz. 300x150mm Alu, Rett.weg links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsz. 300x150mm Alu, Rett.weg links
Rettungsz. 300x150mm Alu, Rett.weg links
Artikel-Nr.:
     4012-258488
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589129710
EAN/GTIN:
     4044589129710
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild „Notausgang links” mit Richtungspfeil links

• ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
• DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
• Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C

"
Weitere Informationen:
Maße (B x H):
300 x 150 mm
Ausführung:
Alu Hl 150: Aluminium
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links, 30660468, „Notausgang, Fluchtwegschild, Hinweisschilder, links, links”, Notausgang, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungszeichen, Richtungspfeil, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 11,06*
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 11,06*
2 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,08*
Lager 4012
48
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,07*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,96*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0089
ab € 10,04*
Ähnlich
Wolk
15.3030
ab € 27,38*
Ähnlich
Wolk
15.0089
ab € 10,03*
Ähnlich
Wolk
38.0088
ab € 3,87*
Ähnlich
Wolk
38.0089
ab € 6,76*
Ähnlich
Wolk
44.0088
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.