Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Safety Db. Rot, Rot/Weiß 2,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Safety Db. Rot, Rot/Weiß 2,3m
Gurtpfosten Safety Db. Rot, Rot/Weiß 2,3m
Gurtpfosten Safety Db. Rot, Rot/Weiß 2,3m
Gurtpfosten Safety Db. Rot, Rot/Weiß 2,3m
Artikel-Nr.:
     4012-258620
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-213-1000
EAN/GTIN:
     4332163920717
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Saftey-Absperrpfosten, Gurt 2,3 m

Flexibles Leitsystem
Gurtpfosten mit 4 Längsrillen.
3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
Auf Anfrage mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich.
Zwei Farbvariationen
Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.
Weitere Informationen:
Pfosten:
rot
Gurt:
rot/weiß „Safety Double“
Höhe:
1000 mm
Fuß-Ø:
355 mm
Rohr-Ø:
70 mm
Gewicht:
12 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,85*
€ 183,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,08*
€ 183,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,65*
€ 184,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,27*
€ 186,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,01*
€ 189,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.