Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Nr.302 grau 4,5mx15mm Coroplast


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierband Nr.302 grau 4,5mx15mm Coroplast
Isolierband Nr.302 grau 4,5mx15mm Coroplast
Artikel-Nr.:
     4012-259018
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     TN81110
EAN/GTIN:
     4330816003893
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband coroplast
Elektro-Isolierbänder

•Coroplast-Elektroisolierbänder Typ 302 selbstklebend
•Auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen
•Europäische Norm EN 60454-3-1, F-PVC/105/A-Tx Typ 10
•Für alle Isolierarbeiten

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Länge:
4,5 m
Stärke:
0,15 mm
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
TN81110
Herstellername:
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG
Markenname:
Coroplast
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
500
20
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,00*
3 Tage
425
20
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,71*
€ 1,03*
1 Tag
500
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,13*
6 Tage
500
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,20*
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.