Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke DIN 1869 1600x1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschdecke DIN 1869 1600x1800mm
Löschdecke DIN 1869 1600x1800mm
Artikel-Nr.:
     4012-270108
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT5020FL
EAN/GTIN:
     4030971001788
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Löschdecke

• Aus texturiertem E-Glasgewebe
• Schnittkanten gesäumt
• Zulassung/Norm DIN EN 1869

Lieferung: In roter Tragetasche mit Aufschrift Löschdecke, gefaltet.

Hinweis: Nicht für Fettbrände geeignet.

Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Länge:
1800 mm
Marke:
Jutec
Herstellerartikelnummer:
JT5020FL
Herstellername:
Jutec GmbH
Markenname:
Jutec
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,12*
€ 28,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 28,87*
1 Tag
138
1
€ 5,45*
ab € 23,86*
€ 29,32*
2 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 25,25*
€ 30,97*
4 Tage
112
1
€ 7,99*
ab € 25,74*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.