Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel 631831, S3, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Winterstiefel 631831, S3, Größe 45
Winterstiefel 631831, S3, Größe 45
Artikel-Nr.:
     4012-270772
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     631831/45
EAN/GTIN:
     4018623939702
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wintersicherheitsstiefel »631831«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit
•Gepolsterte Staublasche
•Warmes Webpelzfutter
•Mit Überkappe und TPU-Fersenschutz
Sohle: Abriebfeste, rutschsichere DUO-PU-Sohle
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
45
Herstellerartikelnummer:
631831/45
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Footguard
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 42,79*
€ 54,85*
6 Tage
15
€ 4,95*
ab € 43,30*
€ 55,59*
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 42,40*
€ 56,33*
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 46,33*
€ 59,05*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 47,23*
€ 60,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,76*
€ 60,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.