Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt, Größe XL, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt, Größe XL, navy
Sweatshirt, Größe XL, navy
Artikel-Nr.:
     4012-270826
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-54-XL
EAN/GTIN:
     4250484209628
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt

Ausführung:
•Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
navy
Herstellerartikelnummer:
2199F-54-XL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 13,69*
€ 18,02*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 18,03*
3 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 13,80*
€ 18,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 18,42*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 14,82*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-54
ab € 13,68*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-SG
ab € 13,71*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-54
ab € 13,68*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,74*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.