Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Premium, Größe M, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Premium, Größe M, navy
T-Shirt Premium, Größe M, navy
Artikel-Nr.:
     4012-270874
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-54-M
EAN/GTIN:
     4250484216978
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
T-Shirt »Premium«

Ausführung:
•Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband
•Doppelnähte und verstärkte Schulternähte
Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
navy
Herstellerartikelnummer:
3099-54-M
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,07*
3 Tage
952
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,54*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,55*
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,29*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-L-54N
ab € 4,51*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-54
ab € 4,54*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-54
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.