Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnpilotenjacke Roland, Größe 2XL, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnpilotenjacke Roland, Größe 2XL, gelb
Warnpilotenjacke Roland, Größe 2XL, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-270948
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23522/2XL
EAN/GTIN:
     4025888129137
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Ausführung:
•Wasserdicht, winddicht
•Kapuze im Kragen integriert
•Ärmel abnehmbar
•Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte
•Stifttaschen und Handytasche
•Zwei Seiten- und eine Innentasche
•Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
23522/2XL
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Safestyle
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 20,12*
€ 27,70*
€ 4,90*
ab € 28,98*
€ 39,03*
6 Tage
19
€ 4,95*
ab € 29,98*
€ 39,07*
Lager 4012
19
€ 6,90*
ab € 31,19*
€ 40,56*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 32,73*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.