Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel, 100% BW,290g/qm, Größe 50, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel, 100% BW,290g/qm, Größe 50, grau
Berufsmantel, 100% BW,290g/qm, Größe 50, grau
Artikel-Nr.:
     4012-271039
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     132050
EAN/GTIN:
     4030913132501
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Herren-Berufsmantel »BW 290«

Ausführung:
•Brust-, Seiten- und Innentaschen
•Rückengurt
•Verdeckte Knopfleiste
•Einlauffest
Material: 100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, 290 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
132050
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,23*
€ 23,14*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,95*
€ 23,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 23,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,61*
€ 23,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0132102
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0132106
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0132110
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0132025
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
0132026
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0132027
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0132028
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
0132029
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0132042
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0132044
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0132046
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0132048
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0132052
ab € 16,85*
Ähnlich
Planam
0132054
ab € 16,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.