Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitcordweste, Gr.L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitcordweste, Gr.L, schwarz
Breitcordweste, Gr.L, schwarz
Breitcordweste, Gr.L, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-271061
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1878/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
Breitcord-Weste

Eigenschaften:
• Mit Webfell abgefüttert
• Nierenschutz
• Front-Reißverschluss
• Taille mit Gummizug
• Zwei Außentaschen
• Eine Innentasche
• Eine Handytasche
Material:
Oberstoff: 100 % Baumwolle
• Futter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Marke:
Craftland®
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, cordweste schwarz, cord weste, craftland cordweste, Arbeitsweste, Breitcordweste, CRAFTLAND®, Dachdeckerweste, Maurerweste, Weste, Westen, Zimmermannsweste, Zunftweste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 21,16*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,89*
€ 21,35*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 23,36*
6 Tage
259
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 27,10*
Lager 4012
279
€ 6,90*
ab € 21,06*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.