| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-274279 Herst.-Nr.: E44-7300/91XXL EAN/GTIN: 8718564522488 |
| |
|
| | |
| Schweißerlederjacke Lava Brown™ Nr. E44-7300 Ausführung: • Lederstärke mindestens 1 mm • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fach-KEVLAR®-Garn • Nieten und Druckknöpfe zur Sicherheit stromisoliert Material: Rindspaltleder, flammenresistente Baumwolle 315 g/m² Zulassung/Nrom: Nach EN ISO 11611:2007 Class 2/A1 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Marke: | WELDAS® | Herstellerartikelnummer: | E44-7300/91XXL | Herstellername: | Weldas Europe B.V. | Markenname: | WELDAS | Ursprungsland: | Kambodscha |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,24* | € 108,90* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,68* | € 108,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 93,18* | € 109,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,15* | € 110,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 104,61* | € 122,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|