Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
bimos Basisstuhl NEON orange m. Gleiter u. A.-Hilfe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Content
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-276081
Hersteller:
Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
4016849479873
EAN/GTIN:
4016849479873
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt
• Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional)
• Rückenschale: Kunststoff (Polster optional)
• Metallauteile: schwarz beschichtet
• Kunststoffteile: basaltgrau
• Flexband: aus weichem Kunststoff
• Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz
Eigenschaften:
• Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt
• Sitzhöhenverstellung
• Sitzneigeverstellung
• Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung
Hinweis:
Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar!
• Mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstiegshilfe und großflächigen Kunststoff-Bodengleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleiter und Aufstiegshilfe
Flexband:
orange
Mechanik:
Permanentkontakt
Sitzhöhenverstellung:
590–870 mm
Herstellerartikelnummer:
9561-9999-3279
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten-Tieringen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@bimos.de
... >
Betriebseinrichtung
>
Betrieb
>
Arbeitsstühle und Stehhilfen
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Labordrehstuhl
,
Laborstuhl
,
Standardlaborstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
labordrehstuhl bimos
,
ergonomischer bürostuhl
,
30702452
,
Basisstühle
,
bimos
,
Neon
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 336,70*
€ 398,58*
Lager 4012
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,97*
€ 411,07*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,17*
€ 464,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 406,45*
€ 468,92*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,24*
€ 481,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,80*
€ 478,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,13*
€ 453,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,06*
€ 445,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,97*
€ 414,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIMOS 9588-SP01 Wechselpolster Supertec-Gewebe schwarz passend für Sitz und Rüc
Bimos
9588-SP01
ab € 121,15*
Zubehör
Armlehnen, für Arbeitsdrehstuhl NEON, vierfach verstellbar, 1 Paar.
Bimos
9589-217
ab € 63,15*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, Kunstleder - pflegeleicht, bequem, flüssigkeitsresistent.
Bimos
9588-MG01
ab € 96,64*
Zubehör
Polster-Set für Arbeitsdrehstühle NEON, Je 1 Sitz- und 1 Rückenelement, PU-Schaum - robust und reinigungsfreundlich.
Bimos
9588-2000
ab € 94,69*
Zubehör
Polsterelement Kunstleder blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479941
ab € 97,81*
Zubehör
Polsterelement Pu-Schaum blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479903
ab € 103,77*
Zubehör
Polsterelement Supertec blau für Arbeitsstuhl Neon
Bimos
4016849479965
ab € 118,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.