| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-276398 Herst.-Nr.: mk2 gr³n EAN/GTIN: 4332163231196 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten MK, grün Multifunktions-Sichtlagerkästen aus robustem Polyethylen Tragkraft bis 60 kg, Auflast bis 180 kg. Hochschlagfest. Höchste Stabilität der großen Grifföffnung und der Seitenwände durch das Hohlkammerprofil. Hohe Tragfähigkeit und Stapelsicherheit, Arretierung durch Stapelwülste. Starker, durchgehender Stapel- und Bodenrand. Kompakt und leicht zu reinigen 7 verschiedene Größen, Fassungsvermögen bis 25 Liter. Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten. Glatte Innenflächen, gut zu reinigen. Hohe Beständigkeit Weitgehende Beständigkeit bei Säure- und Laugeneinfluss. Temperaturbeständig von –50 ºC bis +80 ºC. Volle Recycling- und Deponiefähigkeit. Große Farbauswahl Rot, blau, grün, gelb, glasklar und grau (Regenerat). Aufgerauter Boden Da kommt so leicht nichts ins Rutschen. Die Bodengestaltung ist in Verbindung mit der Anlaufschräge für Durchlaufregale und Transportbahnen geeignet. Stabiler Stapelrand Beim Stapeln, Umsetzen und Transportieren darf nichts wackeln, kippen oder rutschen. Glasklare Kästen (mk 4, mk 5). mk-Hohlkammerprofil Sorgt durch seine clevere Konstruktion für höchste Stabilität an der großen Grifföffnung und an den Seitenwänden. Sichtlagerkasten auch aus preisgünstigem PE-Regenerat erhältlich (mk 5–mk 2 grau). Weitere Informationen: | | Typ: | mk 2 | Maße außen LxBxH: | 500x310x200 mm | Maße innen LxBxH: | 450x286x186 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 76,10* | € 93,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,11* | € 93,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,86* | € 94,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,49* | € 100,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 7,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|