Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke Planam 0102, hydronblau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0102050 Gr.50 Arbeitsjacke hydronblau
Planam BW 290 0102050 Gr.50 Arbeitsjacke hydronblau
Planam BW 290 0102050 Gr.50 Arbeitsjacke hydronblau
Artikel-Nr.:
     4012-276438
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     102050
EAN/GTIN:
     4030913102504
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Die leichte Arbeitsjacke bietet vier Taschen für Ihre Arbeitsutensilien und eine verdeckte Knopfleiste für ein perfektes Handling.

Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
50
Konfektionsgröße (USA):
M
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsjacken
Artikelbezeichnung:
Arbeitsjacke
Farbe:
hydronblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
1 Brusttasche
Produktmerkmal 3:
Innentasche
Produktmerkmal 4:
verdeckte Knopfleiste
Produktmerkmal 5:
Ärmelbündchen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,67 kg
Körpergröße:
177 cm
Brustumfang:
100 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
79 cm
vordere Ärmellänge:
46 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,47*
€ 19,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,14*
€ 19,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0102024
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0102025
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0102026
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0102027
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
0102028
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0102029
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0102042
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0102044
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0102046
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0102048
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0102052
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0102054
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0102056
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
0102058
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
0102060
ab € 15,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.