Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840/1 Z Bits, 3/32" x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
840/1 Z Bits, 3/32" x 25 mm
Artikel-Nr.:
     4012-277070
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135072001
EAN/GTIN:
     4013288037725
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Type of cross head:
-
Two-sided:
-
Connection size:
- mm | 1/4 inch
Bit size:
- mm
With hole:
-
Ball locking:
-
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, 1/4", Bit, Hex, Hex-Plus, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, universal
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,81*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,82*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,94*
10
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,95*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.