Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-277451 Herst.-Nr.: 4-8750049 EAN/GTIN: 4004764103812 |
| |
|
| | |
| Industrie-Lackmarker edding 8750 Ausführung: Rundspitze mit Aluminium-Schaft. Schnell trocknende, hochpermanente, lackartig deckende Pigmenttinte. Anwendung: Besonders geeignet zur Beschriftung von leicht öligen, staubigen, dunklen oder durchsichtigen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | weiß | Strichbreite ca.: | 2–4 mm | Markenname: | edding | Herstellername: | edding Vertrieb GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4-8750049 | Ursprungsland: | Japan |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Pigmentmarker, Reifenmarker, Reifenmarkierer, edding decomarker, deco marker, reifenmarker weiss, 97720025, Edding, Industrie-Lackmarker, QR4029294 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,75* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,85* | € 3,87* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,45* | € 4,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,45* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,48* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|