Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Open Point Bezug schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Open Point Bezug schwarz
Bürodrehstuhl Open Point Bezug schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-277844
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200G20
EAN/GTIN:
     4014296026794
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
;Bürodrehstuhl Open Point SY
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft, DIN EN 1335 Teil 1–3)
• Design-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar
• Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft)
• Bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
• Untergestell bestehend aus stabilem Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Sitzzeit-Empfehlung: max.8 Stunden

Hinweis: optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: schwarz starr
• Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm
• Standard-Teppichbodenrollen 10 mm

Abb. mit Armlehnen (Zubehör)
Weitere Informationen:
Bezug:
schwarz
Lehnenhöhe:
600 mm
Gewicht ca.:
16 kg
Herstellerartikelnummer:
OP200G20
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 111,48*
€ 131,92*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 112,16*
€ 132,05*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 112,05*
€ 132,05*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 110,46*
€ 132,05*
Lager 4012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 199,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,88*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,52*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,25*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,5868*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 39,95*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,06*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,92*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 3,68*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,09*
Zubehör
Topstar
7112
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.