| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-277908 Herst.-Nr.: StSt Buche sepia EAN/GTIN: 4332163262015 |
| |
|
| | |
| Buche-Stapelstuhl
Stapelbarer Besucherstuhl Gestell Stahl-Rundrohr Ø 20x1,5 mm, verschweißt. Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Sitz und Rücken Buche-Schichtholz, natur lackiert. Holzteile mit Gestell verschraubt. Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Weitere Informationen: | | Gestellfarbe: | RAL 8019 graubraun | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 30706008, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Besuchertische, Büroeinrichtung, Kantinenstühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stühle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,46* | € 55,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,93* | € 58,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,43* | € 60,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|