Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 6x110/ 50 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 6x110/ 50 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 6x110/ 50 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-277958
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4010159156226
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
15622
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12550611, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
158
5
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,18*
6 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,21*
2 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,24*
4 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 1,71*
€ 2,33*
2 Tage
210
1
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15631 8
ab € 2,86*
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,71*
Ähnlich
Heller
15970 8
ab € 11,78*
Ähnlich
Heller
15971 5
ab € 13,33*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,69*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,14*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,44*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,09*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
15628
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.