Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN 875/I A 200x130 mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN 875/I A 200x130 mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN 875/I A 200x130 mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     4012-278794
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     371205
EAN/GTIN:
     4029713207540
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 200 x130mm
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl, DIN 875/I, Form A, FORMAT

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
371205
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 46130200
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 16,09*
€ 21,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,18*
€ 21,61*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 16,31*
€ 21,69*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 16,16*
€ 22,03*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,25*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.