Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC-42.1180x2,4x10x25,4/22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC-42.1180x2,4x10x25,4/22,23
Dia.-Trennscheibe EC-42.1180x2,4x10x25,4/22,23
Artikel-Nr.:
     4012-279257
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000822
EAN/GTIN:
     4023138133453
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheibe EC-42.1 Turbo

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl mit geschlossenem, gesintertem Schneidrand.



Zum Trennen von Beton, Waschbeton, Betondachsteinen, Klinker, weichen Natursteinen, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Stahlbeton, Steinzeugrohr, harte Natursteine und Granit geeignet. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
180 mm
Bohrungs-Ø:
25,4/22,23 mm
Segmentbreite:
2,4 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000822
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, 81210181, Dia.-Trennscheibe EC-42.1180x2,4x10x25,4/22,23
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 11,13*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 8,54*
€ 12,09*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,56*
€ 12,12*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,23*
3 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 8,89*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.