Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 15G Z6 für XPHT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 15G Z6 für XPHT16
Fasenfräser 15G Z6 für XPHT16
Artikel-Nr.:
     4012-279572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569019705
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser 15°, 30°, 45°, 60° und 75°

Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Universeller Einsatz zum Schruppfräsen.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen.

Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.


* Effektive Zähnezahl für Vorschubberechnung.

Weitere Suchbegriffe: 29990723
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 274,80*
€ 326,97*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 272,08*
€ 332,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 294,10*
€ 349,13*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 290,37*
€ 353,79*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 355,42*
€ 421,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.