Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel DIN 875/II B 150x100 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel DIN 875/II B 150x100 mm HP
Anschlagwinkel DIN 875/II B 150x100 mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-280534
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     372104
EAN/GTIN:
     4029713207649
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag 150x10...
schlosserwinkel mit anschlag
Anschlagwinkel, DIN 875/II

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel (Bestell-Nr. 4611) und Anschlagwinkel (Bestell-Nr. 4612) bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
372104
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel, 46120150
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 16,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,32*
€ 16,53*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 16,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,70*
€ 17,45*
1
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.